Motion
6A22-A1C-032-026-01

ZERO MAX
6A22-A1C-032-026-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 62 mm, OAL 57.70 mm
N° D’ARTICLE MI12920973
N° MFR6A22-A1C-032-026-01
Prix646.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
6A22-A1C-032-026-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 62 mm, OAL 57.70 mm
N° D’ARTICLE MI12920973
N° MFR6A22-A1C-032-026-01
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
Prix646.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0350 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po, 12 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    57.70 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0060 po

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.2300 po
  • Vitesse maximale
    13500 tr/min
  • Couple de crête
    540
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    A1C
  • Couple de serrage
    115
  • Raideur de torsion
    2680 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
6A22-A1C-032-026-01 CD CPLG ALUM SERVO H