Motion
6A37-A1C-041-012-01

ZERO MAX
6A37-A1C-041-012-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 101 mm, OAL 103 mm
N° D’ARTICLE MI12923266
N° MFR6A37-A1C-041-012-01
Prix802.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
6A37-A1C-041-012-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 101 mm, OAL 103 mm
N° D’ARTICLE MI12923266
N° MFR6A37-A1C-041-012-01
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
Prix802.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0710 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po, 18 mm
  • Diamètre extérieur
    101 mm
  • Longueur totale
    103 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0130 po

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.4400 po
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Couple de crête
    3200
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    A1C
  • Couple de serrage
    74 pi-lb
  • Raideur de torsion
    10374 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
6A37-A1C-041-012-01 CD CPLG ALUM SERVO S