Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0710 po
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po, 18 mm
- Diamètre extérieur101 mm
- Longueur totale103 mm
- Désalignement parallèle0.0130 po
Détails
- Distance entre les extrémités de l’arbre0.4400 po
- Vitesse maximale8000 tr/min
- Couple de crête3200
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieA1C
- Couple de serrage74 pi-lb
- Raideur de torsion10374 po-lb/deg
Aperçu
Description du fabricant
6A37-A1C-043-016-01 CD CPLG ALUM SERVO S