Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0710 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po, 12 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Longueur totale75 mm
- Désalignement parallèle0.0230 po
Details
- Distance entre les extrémités de l’arbre0.9100 po
- Vitesse maximale13500 tr/min
- Couple de crête540
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieA1C
- Couple de serrage115
- Raideur de torsion1310 po-lb/deg
Aperçu
Description du fabricant
6P22-A1C-059-003-01 TAILLE 22 STYLE SERVO