1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
ZERO MAX
SC060R-019-027
Série SC, diamètre extérieur de 68 mm, diamètre extérieur de 73.3 mm
N° D’ARTICLE MI
12932022
N° MFR
SC060R-019-027
Price
494.90 $
/chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Couplages d’arbres
Accouplements à disque métallique
ZERO MAX SC060R-019-027
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZERO MAX
SC060R-019-027
Série SC, diamètre extérieur de 68 mm, diamètre extérieur de 73.3 mm
N° D’ARTICLE MI
12932022
N° MFR
SC060R-019-027
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price
de
494.90 $
/chaque
Quantité
Ajouter au panier
Specifications
Dimensions
Outside Diameter
68 mm
Overall Length
73.3 mm
Details
Product Type
Complete Disc Couplings
Series
SC
Overview
Mfr description
SC060R-019-027 SIZE 60 DOUBLE FLEX SERVO
Compliance & Safety Data
Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
Customers Also Bought