Motion
TT2-CD-004-005-003

ZERO MAX
TT2-CD-004-005-003

ACCOUPLEMENT TORQ-TENDER AVEC DISQUE AVEC ALÉSAGE 0.625 AVEC
N° D’ARTICLE MI12935820
N° MFRTT2-CD-004-005-003
Prix1,071.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT2-CD-004-005-003

ACCOUPLEMENT TORQ-TENDER AVEC DISQUE AVEC ALÉSAGE 0.625 AVEC
N° D’ARTICLE MI12935820
N° MFRTT2-CD-004-005-003
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
Prix1,071.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.4200 po, 61.47 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3125 po, 8 mm
  • Alésage minimum
    0.3125 po;8 mm
  • Longueur totale
    2.4200 po, 61.47 mm
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Plage de couple
    4 à 140, 0.5 à 15.8 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT2-CD-004-005-003 RACCORDEMENT TORQ-TENDER