Motion
TT2-S-003-005

ZERO MAX
TT2-S-003-005

Embrayage mécanique - 0.6250 po, alésage max. 16 mm, 2.1650 po, diamètre extérieur de 54.99 mm
N° D’ARTICLE MI12935934
N° MFRTT2-S-003-005
Prix754.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT2-S-003-005

Embrayage mécanique - 0.6250 po, alésage max. 16 mm, 2.1650 po, diamètre extérieur de 54.99 mm
N° D’ARTICLE MI12935934
N° MFRTT2-S-003-005
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
Prix754.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.4200 po, 61.47 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.6250 po, 16 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3125 po, 8 mm
  • Alésage minimum
    0.3125 po;8 mm
  • Diamètre extérieur
    2.1650 po, 54.99 mm
  • Diamètre total
    2.1650 po, 54.99 mm
  • Longueur totale
    2.4200 po, 61.47 mm
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Plage de couple
    4 à 140, 0.5 à 15.8 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT2-S-003-005 TORQ-SOUTIEN LIBRE-SERVICE