Spécifications
Dimensions
- Longueur2.4200 po, 61.47 mm
- Diamètre maximal de l’alésage0.6250 po, 16 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.3125 po, 8 mm
- Alésage minimum0.3125 po;8 mm
- Diamètre extérieur2.1650 po, 54.99 mm
- Diamètre total2.1650 po, 54.99 mm
- Longueur totale2.4200 po, 61.47 mm
- Poids1.25 lb
Détails
- Plage de couple4 à 140, 0.5 à 15.8 N-m