Spécifications
Dimensions
- Longueur2.9500 po, 74.93 mm
- Diamètre maximal de l’alésage0.7500 po, 20 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.3750 po, 10 mm
- Alésage minimum0.3750 po;10 mm
- Longueur totale2.9500 po, 74.93 mm
- Poids2.25 lb
Details
- Plage de couple18 à 350, 2.0 à 39.5 N-m
Aperçu
Description du fabricant
TT2X-SD-003-007 TORQ-SOUTIEN LIBRE-SERVICE