Motion
TT3-C-004-004-007

ZERO MAX
TT3-C-004-004-007

Embrayage mécanique - 3.0000 po, 76.20 mm DE
N° D’ARTICLE MI12936643
N° MFRTT3-C-004-004-007
Prix942.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT3-C-004-004-007

Embrayage mécanique - 3.0000 po, 76.20 mm DE
N° D’ARTICLE MI12936643
N° MFRTT3-C-004-004-007
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
Prix942.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.4700 po, 88.14 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po, 14 mm
  • Alésage minimum
    0.5000 po;14 mm
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Diamètre total
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Longueur totale
    3.4700 po, 88.14 mm
  • Poids
    3.25 lb

Détails

  • Plage de couple
    18 à 500, 2.0 à 56.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT3-C-004-004-007 RACCORDEMENT TORQ-TENDER