Spécifications
Dimensions
- Longueur3.4700 po, 88.14 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po, 14 mm
- Alésage minimum0.5000 po;14 mm
- Diamètre extérieur3.0000 po, 76.20 mm
- Diamètre total3.0000 po, 76.20 mm
- Longueur totale3.4700 po, 88.14 mm
- Poids3.25 lb
Détails
- Plage de couple18 à 500, 2.0 à 56.5 N-m
Aperçu
Description du fabricant
TT3-C-005-004-002 RACCORDEMENT TORQ-TENDER