Motion
TT3-CP-005-006-001

ZERO MAX
TT3-CP-005-006-001

ACCOUPLEMENT TORQ-TENDER AVEC BROCHE AVEC ALÉSAGE 1.000 AVEC
N° D’ARTICLE MI12937017
N° MFRTT3-CP-005-006-001
Prix1,124.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT3-CP-005-006-001

ACCOUPLEMENT TORQ-TENDER AVEC BROCHE AVEC ALÉSAGE 1.000 AVEC
N° D’ARTICLE MI12937017
N° MFRTT3-CP-005-006-001
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
Prix1,124.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.4700 po, 88.14 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po, 14 mm
  • Alésage minimum
    0.5000 po;14 mm
  • Longueur totale
    3.4700 po, 88.14 mm
  • Poids
    3.25 lb

Détails

  • Plage de couple
    18 à 500, 2.0 à 56.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT3-CP-005-006-001 RACCORDEMENT TORQ-TENDER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good