Motion
TT3-JP

ZERO MAX
TT3-JP

Embrayage mécanique - 1.1250 po, alésage max. 28 mm
N° D’ARTICLE MI12937144
N° MFRTT3-JP
Prix1,346.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT3-JP

Embrayage mécanique - 1.1250 po, alésage max. 28 mm
N° D’ARTICLE MI12937144
N° MFRTT3-JP
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
Prix1,346.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.2940 po, 83.70 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.1250 po, 28 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po, 14 mm
  • Alésage minimum
    0.5000 po;14 mm
  • Longueur totale
    3.2940 po, 83.70 mm
  • Poids
    3.25 lb

Détails

  • Plage de couple
    18 à 500, 2.0 à 56.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT3-JP MONTAGE J TORQ-TENDER AVEC BROCHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté