Motion
TT3TAN-BP-003-004-005

ZERO MAX
TT3TAN-BP-003-004-005

Embrayage mécanique - 1.1250 po, alésage max. 28 mm
N° D’ARTICLE MI12937217
N° MFRTT3TAN-BP-003-004-005
Prix1,834.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT3TAN-BP-003-004-005

Embrayage mécanique - 1.1250 po, alésage max. 28 mm
N° D’ARTICLE MI12937217
N° MFRTT3TAN-BP-003-004-005
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
Prix1,834.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.7100 po, 119.63 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    28 mm, 1.1250 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po, 14 mm
  • Alésage minimum
    0.5000 po;14 mm
  • Longueur totale
    119.63 mm, 4.7100 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Plage de couple
    27.1 à 113.0 N-m, 240 à 1000

Aperçu

Description du fabricant
TT3TAN-BP-003-004-005 TORQ-DOUILLET DE PAIEMENT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif