Spécifications
Dimensions
- Longueur4.7100 po, 119.63 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po, 14 mm
- Alésage minimum0.5000 po;14 mm
- Longueur totale4.7100 po, 119.63 mm
- Poids5 lb
Détails
- Plage de couple240 à 1000, 27.1 à 113.0 N-m
Aperçu
Description du fabricant
COUPLI TT3TAN-CP-003-004-001 TORQ-TENDER