Motion
TT3X-C-001-004-004

ZERO MAX
TT3X-C-001-004-004

Embrayage mécanique - 3.6250 po, 92.08 mm DE
N° D’ARTICLE MI12937373
N° MFRTT3X-C-001-004-004
Prix1,855.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT3X-C-001-004-004

Embrayage mécanique - 3.6250 po, 92.08 mm DE
N° D’ARTICLE MI12937373
N° MFRTT3X-C-001-004-004
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
Prix1,855.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.5500 po, 115.57 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po, 19 mm
  • Alésage minimum
    0.7500 po;19 mm
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Diamètre total
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Longueur totale
    4.5500 po, 115.57 mm
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Plage de couple
    300 à 1500, 33.9 à 169.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT3X-C-001-004-004 RACCORDEMENT TORQ-TENDER