Spécifications
Dimensions
- Longueur4.5500 po, 115.57 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po, 19 mm
- Alésage minimum0.7500 po;19 mm
- Diamètre extérieur3.6250 po, 92.08 mm
- Diamètre total3.6250 po, 92.08 mm
- Longueur totale4.5500 po, 115.57 mm
- Poids8 lb
Détails
- Plage de couple300 à 1500, 33.9 à 169.5 N-m
Aperçu
Description du fabricant
TT3X-C-001-020-009 RACCORDEMENT TORQ-TENDER