Spécifications
Dimensions
- Longueur4.5500 po, 115.57 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po, 19 mm
- Alésage minimum0.7500 po;19 mm
- Diamètre extérieur3.6250 po, 92.08 mm
- Diamètre total3.6250 po, 92.08 mm
- Longueur totale115.57 mm, 4.5500 po
- Poids8 lb
Détails
- Plage de couple300 à 1500, 33.9 à 169.5 N-m