Motion
TT3X-CP-005-006-002

ZERO MAX
TT3X-CP-005-006-002

ACCOUPLEMENT TORQ-TENDER AVEC BROCHE AVEC ALÉSAGE 1.250
N° D’ARTICLE MI12937702
N° MFRTT3X-CP-005-006-002
Prix2,037.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT3X-CP-005-006-002

ACCOUPLEMENT TORQ-TENDER AVEC BROCHE AVEC ALÉSAGE 1.250
N° D’ARTICLE MI12937702
N° MFRTT3X-CP-005-006-002
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
Prix2,037.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.5500 po, 115.57 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po, 19 mm
  • Alésage minimum
    0.7500 po;19 mm
  • Longueur totale
    4.5500 po, 115.57 mm
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Plage de couple
    300 à 1500, 33.9 à 169.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT3X-CP-005-006-002 RACCORDEMENT TORQ-TENDER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon