Spécifications
Dimensions
- Longueur3.5500 po, 90.20 mm
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po, 38 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po, 19 mm
- Alésage minimum0.7500 po;19 mm
- Longueur totale3.5500 po, 90.20 mm
- Poids8 lb
Details
- Plage de couple300 à 1500, 33.9 à 169.5 N-m
Aperçu
Description du fabricant
TT3X-JF-005-009 MONTAGE JF TORQ-TENDER