Motion
TT3X-JFP

ZERO MAX
TT3X-JFP

Embrayage mécanique - 1.5000 po, alésage max. 38 mm
N° D’ARTICLE MI12937772
N° MFRTT3X-JFP
Prix2,315.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT3X-JFP

Embrayage mécanique - 1.5000 po, alésage max. 38 mm
N° D’ARTICLE MI12937772
N° MFRTT3X-JFP
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
Prix2,315.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.5500 po, 90.20 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po, 38 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po, 19 mm
  • Alésage minimum
    0.7500 po;19 mm
  • Longueur totale
    3.5500 po, 90.20 mm
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Plage de couple
    300 à 1500, 33.9 à 169.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE JF TT3X-JFP TORQ-TENDER AVEC BROCHE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon