Motion
TT4X-C-001-001-001

ZERO MAX
TT4X-C-001-001-001

Embrayage mécanique - 4.6250 po, 117.48 mm DE
N° D’ARTICLE MI12937805
N° MFRTT4X-C-001-001-001
Prix2,845.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT4X-C-001-001-001

Embrayage mécanique - 4.6250 po, 117.48 mm DE
N° D’ARTICLE MI12937805
N° MFRTT4X-C-001-001-001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,845.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.4000 po, 137.16 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po, 19 mm
  • Alésage minimum
    0.7500 po;19 mm
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po, 117.48 mm
  • Diamètre total
    4.6250 po, 117.48 mm
  • Longueur totale
    5.4000 po, 137.16 mm
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Plage de couple
    750 à 3000, 84.7 à 339.0 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT4X-C-001-001-001 RACCORDEMENT TORQ-TENDER