Spécifications
Dimensions
- Longueur5.4000 po, 137.16 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po, 19 mm
- Alésage minimum0.7500 po;19 mm
- Diamètre extérieur4.6250 po, 117.48 mm
- Diamètre total4.6250 po, 117.48 mm
- Longueur totale5.4000 po, 137.16 mm
- Poids15 lb
Details
- Plage de couple750 à 3000, 84.7 à 339.0 N-m
Aperçu
Description du fabricant
TT4X-C-009-006-005 RACCORDEMENT TORQ-TENDER