Spécifications
Dimensions
- Longueur4.3750 po, 111.10 mm
- Diamètre maximal de l’alésage1.7500 po, 45 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po, 19 mm
- Alésage minimum0.7500 po;19 mm
- Longueur totale4.3750 po, 111.10 mm
- Poids15 lb
Détails
- Plage de couple750 à 3000, 84.7 à 339.0 N-m