Motion
ETP-E70

ZERO MAX
ETP-E70

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 70 mm, DI 85 mm
N° D’ARTICLE MI12938084
N° MFRETP-E70
Prix959.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E70

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 70 mm, DI 85 mm
N° D’ARTICLE MI12938084
N° MFRETP-E70
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
Prix959.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M20
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Longueur totale
    109 mm
  • Taille de la vis
    M20
  • Poids
    6.70 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    28.76 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    29224 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE EXPRESS ETP-E70 ETP 70MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR