Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM22
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Pression de contact du moyeu24656 psi
- Extérieur Diamètre163 mm
- Longueur totale163 mm
- Taille de la visM22
- Pression de contact de l’arbre170 N/mm^2
- Poids23.94 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation34 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées2
- SérieETP-TECHNO
- Force axiale transmissible88346 lbf