Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM2.5 x 10
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Pression de contact du moyeu7252 psi
- Extérieur Diamètre18 mm
- Longueur totale0.5315 po
- Taille de la visM2.5x10
- Pression de contact de l’arbre110 N/mm^2
- Poids0.03 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées3
- SériePSL-D
- Force axiale transmissible585 lbf