Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10 x 25
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Pression de contact du moyeu19145 psi
- Extérieur Diamètre115 mm
- Longueur totale38 mm
- Taille de la visM10x25
- Pression de contact de l’arbre203 N/mm^2
- Poids3.09 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées14
- SériePSL-G