Motion
PSL-K-15-B

ZERO MAX
PSL-K-15-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 15 mm, DI 23 mm
N° D’ARTICLE MI12938201
N° MFRPSL-K-15-B
Prix72.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-15-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 15 mm, DI 23 mm
N° D’ARTICLE MI12938201
N° MFRPSL-K-15-B
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
Prix72.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Pression de contact du moyeu
    27,557 psi
  • Extérieur Diamètre  
    23 mm
  • Longueur totale
    1.3189 po
  • Taille de la vis
    M5x12
  • Pression de contact de l’arbre
    290 N/mm^2
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-K-B
  • Force axiale transmissible
    2855 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-15-B POSI LOK 15MM ID MODÈLE K AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif