Motion
PSL-K-17

ZERO MAX
PSL-K-17

Bague sans clé - série PL, DI 17 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI12938204
N° MFRPSL-K-17
Prix77.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-17

Bague sans clé - série PL, DI 17 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI12938204
N° MFRPSL-K-17
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
Prix77.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24656 psi
  • Poussée transmise maximale
    2855 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Taille de la vis
    M5x12
  • Pression de contact de l’arbre
    260 N/mm^2
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    81 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PL
  • Force axiale transmissible
    2855 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-17 POSI LOK 17MM ID MODÈLE K AVEC S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif