Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Pression de contact du moyeu20545 psi
- Poussée transmise maximale2284 lbf
- Extérieur Diamètre26 mm
- Longueur totale34 mm
- Taille de la visM5x12
- Pression de contact de l’arbre217.93 N/mm^2
- Poids0.32 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation45.73 pi-lb
- Couple maximum transmis65 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-K-F
- Force axiale transmissible2284 lbf