Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Pression de contact du moyeu24656 psi
- Extérieur Diamètre26 mm
- Longueur totale1.3189 po
- Taille de la visM5x12
- Pression de contact de l’arbre240 N/mm^2
- Poids0.31 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-K-B
- Force axiale transmissible2855 lbf