Motion
PSL-K-18-C

ZERO MAX
PSL-K-18-C

Bague sans clé - série PSL-K-C, DI 18 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI12938210
N° MFRPSL-K-18-C
Prix136.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-18-C

Bague sans clé - série PSL-K-C, DI 18 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI12938210
N° MFRPSL-K-18-C
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
Prix136.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24656 psi
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Taille de la vis
    M5x12
  • Pression de contact de l’arbre
    240 N/mm^2
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    52.37 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-K-C
  • Force axiale transmissible
    2855 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-18-C POSI LOK 18MM ID MODÈLE K AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif