Motion
PSL-K-18-F

ZERO MAX
PSL-K-18-F

Bague sans clé - série PSL-K-F, DI 18 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI12938211
N° MFRPSL-K-18-F
Prix206.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-18-F

Bague sans clé - série PSL-K-F, DI 18 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI12938211
N° MFRPSL-K-18-F
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
Prix206.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20675.13 psi
  • Poussée transmise maximale
    2,284 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Taille de la vis
    M5x12
  • Pression de contact de l’arbre
    208.34 N/mm^2
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    65 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-K-F
  • Force axiale transmissible
    2284 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-18-F POSI LOK 18MM ID MODÈLE K STAI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif