Motion
PSL-K-20-B

ZERO MAX
PSL-K-20-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 20 mm, DI 28 mm
N° D’ARTICLE MI12938214
N° MFRPSL-K-20-B
Prix70.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-20-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 20 mm, DI 28 mm
N° D’ARTICLE MI12938214
N° MFRPSL-K-20-B
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
Prix70.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23206 psi
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Longueur totale
    1.3189 po
  • Taille de la vis
    M5x12
  • Pression de contact de l’arbre
    220 N/mm^2
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-K-B
  • Force axiale transmissible
    2855 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-20-B POSI LOK 20MM ID MODÈLE K AVEC