Motion
PSL-K-24-F

ZERO MAX
PSL-K-24-F

Bague sans clé - série PSL-K-F, DI 24 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI12938218
N° MFRPSL-K-24-F
Prix360.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-24-F

Bague sans clé - série PSL-K-F, DI 24 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI12938218
N° MFRPSL-K-24-F
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
Prix360.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19565 psi
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M5x14
  • Pression de contact de l’arbre
    202.3 N/mm^2
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    PSL-K-F
  • Force axiale transmissible
    3417 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-24-F POSI LOK 24MM ID MODÈLE K STAI