Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pression de contact du moyeu23206 psi
- Extérieur Diamètre34 mm
- Longueur totale1.4764 po
- Taille de la visM5x14
- Pression de contact de l’arbre220 N/mm^2
- Poids0.46 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées6
- SériePSL-K-B
- Force axiale transmissible4271 lbf