Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Pression de contact du moyeu23,206 psi
- Extérieur Diamètre39 mm
- Longueur totale44 mm
- Taille de la visM6x16
- Pression de contact de l’arbre220 N/mm^2
- Poids0.86 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation91.46 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SériePSL-K-B
- Force axiale transmissible6070 lbf