Motion
PSL-K-28-C

ZERO MAX
PSL-K-28-C

Bague sans clé - série PSL-K-C, DI 28 mm, DI 39 mm
N° D’ARTICLE MI12938222
N° MFRPSL-K-28-C
Prix281.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-28-C

Bague sans clé - série PSL-K-C, DI 28 mm, DI 39 mm
N° D’ARTICLE MI12938222
N° MFRPSL-K-28-C
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
Prix281.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 16
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23,206 psi
  • Poussée transmise maximale
    6,070 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    39 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    220 N/mm^2
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    280 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    PSL-K-C
  • Force axiale transmissible
    6070 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-28-C POSI LOK 28MM ID MODÈLE K AVEC