Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Pression de contact du moyeu103.45 N/mm2
- Extérieur Diamètre18 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM4x10
- Pression de contact de l’arbre206.90 N/mm^2
- Poids0.15 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées3
- SériePSL-K-F
- Force axiale transmissible1061 lbf