Motion
PSL-K-30-B

ZERO MAX
PSL-K-30-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 30 mm, DI 41 mm
N° D’ARTICLE MI12938226
N° MFRPSL-K-30-B
Prix180.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-30-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 30 mm, DI 41 mm
N° D’ARTICLE MI12938226
N° MFRPSL-K-30-B
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
Prix180.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21756 psi
  • Extérieur Diamètre  
    41 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    210 N/mm^2
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    PSL-K-B
  • Force axiale transmissible
    6070 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-30-B POSI LOK 30MM ID MODÈLE K AVEC