Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Pression de contact du moyeu20,305 psi
- Extérieur Diamètre43 mm
- Longueur totale44 mm
- Taille de la visM6x16
- Pression de contact de l’arbre190 N/mm^2
- Poids0.94 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées6
- SériePSL-K-B
- Force axiale transmissible6070 lbf