Motion
PSL-K-38-B

ZERO MAX
PSL-K-38-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 38 mm, DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI12938228
N° MFRPSL-K-38-B
Prix220.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-38-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 38 mm, DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI12938228
N° MFRPSL-K-38-B
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
Prix220.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23206 psi
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    48 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    210 N/mm^2
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    91.46 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PSL-K-B
  • Force axiale transmissible
    8026 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-38-B POSI LOK 38MM ID MODÈLE K AVEC