Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Pression de contact du moyeu17405 psi
- Extérieur Diamètre53 mm
- Longueur totale49 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre160 N/mm^2
- Poids1.32 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées8
- SériePSL-K
- Force axiale transmissible8093 lbf