Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Pression de contact du moyeu17405 psi
- Poussée transmise maximale8093 lbf
- Outside Diameter53 mm
- Longueur totale48 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre160 N/mm^2
- Poids1.32 lb
Details
- Type de brideBride
- Couple d’installation91.46 pi-lb
- Couple maximum transmis531 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SériePSL-K-B
- Force axiale transmissible8093 lbf
Aperçu
Description du fabricant
PSL-K-40-B POSI LOK 40MM ID MODÈLE K AVEC