Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Pression de contact du moyeu17,405 psi
- Extérieur Diamètre53 mm
- Longueur totale49 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre160 N/mm^2
- Poids1.32 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées8
- SériePSL-K-C
- Force axiale transmissible8093 lbf
Aperçu
Description du fabricant
PSL-K-40-C POSI LOK 40MM ID MODÈLE K AVEC