Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage42 mm
- Pression de contact du moyeu18854.91 psi
- Outside Diameter55 mm
- Longueur totale49 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre170 N/mm^2
- Poids1.45 lb
Details
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées8
- SériePSL-K
- Force axiale transmissible8026 lbf
Aperçu
Description du fabricant
PSL-K-42 POSI LOK 42MM ID MODÈLE K AVEC S