Motion
PSL-K-42-B

ZERO MAX
PSL-K-42-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 42 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI12938233
N° MFRPSL-K-42-B
Prix233.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-42-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 42 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI12938233
N° MFRPSL-K-42-B
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
Prix233.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18855 psi
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    48 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    170 N/mm^2
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PSL-K-B
  • Force axiale transmissible
    8026 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-42-B POSI LOK 42MM ID MODÈLE K AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif