Motion
PSL-K-6-F

ZERO MAX
PSL-K-6-F

Bague sans clé - série PSL-K-F, DI 6 mm, DI 12 mm
N° D’ARTICLE MI12938236
N° MFRPSL-K-6-F
Prix153.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-6-F

Bague sans clé - série PSL-K-F, DI 6 mm, DI 12 mm
N° D’ARTICLE MI12938236
N° MFRPSL-K-6-F
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
Prix153.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Pression de contact du moyeu
    8,702 psi
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille de la vis
    M4x8
  • Pression de contact de l’arbre
    120 N/mm^2
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Série
    PSL-K-F
  • Force axiale transmissible
    351 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-6-F POSI LOK 6MM ID MODÈLE K STAINL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif