Motion
PSL-K-7-B

ZERO MAX
PSL-K-7-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 7 mm, DI 12 mm
N° D’ARTICLE MI12938237
N° MFRPSL-K-7-B
Price$63.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-7-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 7 mm, DI 12 mm
N° D’ARTICLE MI12938237
N° MFRPSL-K-7-B
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
Price$63.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Pression de contact du moyeu
    11603 psi
  • Outside Diameter  
    12 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille de la vis
    M4x8
  • Pression de contact de l’arbre
    130 N/mm^2
  • Poids
    0.08 lb

Details

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Série
    PSL-K-B
  • Force axiale transmissible
    438 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-7-B POSI LOK 7MM ID MODÈLE K AVEC H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif